Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Tornillo de apriete con una sola mano
Abrazadera, se puede abrir y expandir con una sola mano
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Para una fijación más segura de las piezas
- Fuerza de fijación de 150 kg
- Mordazas profundas con ranura en cruz
Excelente y cómodo diseño de la empuñadura
- Empuñadura de 2 componentes moldeada por espray
- No requiere cambiar la posición de las manos para, por ejemplo, abrir la abrazadera
- Fuerza de fijación de fácil liberación
Función de expansión para una mayor versatilidad
Fácil conversión mediante un ajuste rápido de botón
Gran resistencia para una larga vida útil
Barras fijas y deslizantes de plástico reforzado con fibra de vidrio
Con distanciador para una mayor comodidad de manejo
La abrazadera se puede utilizar en una mesa
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!